false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AW35HP Set, Splitklima-Set, bestehend aus 2596517, 2596518 und 2596519

Produkt Type: AW35HP Set
Hersteller Nummer: 2596252
Rexel Artikelnr.: 9003842
EAN Code: 4250059911284

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klima-Kompaktgerät
Klima-Kompaktgerät
Feature Feature details
Ausführung mobiles Split-Raumklimagerät
Mit Heizfunktion Ja
Mit Fernbedienung Ja
Kühlkapazität im Kühlbetrieb bei Volllast 3,7 kW
Energieeffizienzklasse A++
Heizkapazität im Heizbetrieb bei Volllast (nur bei Geräten mit Heizfunktion) 4,5 kW
Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch 196 kWh
Gerätetyp: nur Kühlung oder Kühlung/Heizung Kühlung/Heizung
Kühlungsart Kältemittel
Energieeffizienzklasse der Heizfunktion: nur bei Geräten mit Heizfunktion A+
Geräuschemission bei Standardbetrieb 35
Höhe 280 mm
Breite 800 mm
Tiefe 185 mm
Höhe des Außengerätes 552 mm
Breite des Außengerätes 760 mm
Tiefe des Außengerätes 256 mm
Anzahl der Innengeräte 1
Höhe des Innengerätes 280 mm
Breite des Innengerätes 800 mm
Tiefe des Innengerätes 185 mm
Farbe weiß
Gewicht des Innengerätes 12 kg
Gewicht des Außengerätes 30 kg
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 84193900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community