false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KWT 200 DC, Kompakt-Klimagerät Monobloc-Raumklimagerät

Produkt Type: KWT 200 DC
Hersteller Nummer: 1612200
Rexel Artikelnr.: 9005029
EAN Code: 4026415078379

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klima-Kompaktgerät
Klima-Kompaktgerät
Feature Feature details
Ausführung
Wandgerät
Mit Heizfunktion Ja
Mit Fernbedienung
Ja
Kühlkapazität im Kühlbetrieb bei Volllast 1,9 kW
Energieeffizienzklasse
A
Heizkapazität im Heizbetrieb bei Volllast (nur bei Geräten mit Heizfunktion) 2,3 kW
Gerätetyp: nur Kühlung oder Kühlung/Heizung Kühlung/Heizung
Höhe
735 mm
Breite
839 mm
Tiefe
280 mm
Höhe des Innengerätes 735 mm
Breite des Innengerätes 839 mm
Tiefe des Innengerätes 280 mm
Farbe
weiß
Gewicht des Innengerätes 35 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84158200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection