false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BFS4524N, Einbaubackofen mit FullSteam und Slide&Hide®, mit 12 Beheizungsarten, CircoTherm®, CircoTherm® Eco, 4,1 - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftContro

Produkt Type: BFS4524N
Hersteller Nummer: B45FS24N0
Rexel Artikelnr.: 7001519
EAN Code: 4242004177296

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Backofen
Backofen
Feature Feature details
Bauform
Eingebaut
Kochfeldsteuereinheit integriert Nein
Energieart Elektro
Grundfarbe
Edelstahl
Anschlusswert
3.600 W
Spannung_R
220...240 V
Anschlussspannung 230 V
Absicherung des Gerätes
16 A
Höhe
595 mm
Breite
596 mm
Tiefe
548 mm
Nischentiefe
550 mm
Heißluft
Nein
Multifunktionsbetrieb Nein
Backofen Ausführung Schwenktür
Backofen-Reinigung
hydrolytisch
Energieeffizienzklasse
A+
Norm-Höhe
60 cm
Norm-Breite
60 cm
Herstellerfarbe
Edelstahl
Größe groß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73211190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection