false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DA1260 D HVBR 230/50 TLK, DA1260 D HVBR 230/50 TLK Dunstabzugshaube Havannabraun

Produkt Type: DA1260 D HVBR 230/50 TLK
Hersteller Nummer: 10568620
Rexel Artikelnr.: 7005091
EAN Code: 4002515789742

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshaube
Feature Feature details
Bauart
Wandesse
Gehäusegrundfarbe
braun
Art der Luftführung
Abluftbetrieb
Spannung_R
230 V
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
236 W
Höhe der Haube
125 mm
Gesamthöhe_R 125 mm
Breite
125 mm
Tiefe
598 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb
355 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb
195 m³/h
Geräuschemission
74
Beleuchtungsart
LED
Durchmesser des Abluftstutzens
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters
Edelstahl
Energieeffizienzklasse
C
Herstellerfarbe
havannabraun
Beleuchtungseffizienzklasse A
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84146000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community