false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DA2390 D 230/50 TLK, DA2390 D 230/50 TLK

Produkt Type: DA2390 D 230/50 TLK
Hersteller Nummer: 10451560
Rexel Artikelnr.: 7005092
EAN Code: 4002515778302

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshaube
Feature Feature details
Bauart
Lüfterbaustein
Art der Luftführung
Abluftbetrieb
Spannung_R
230 V
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50 Hz
Nennstrom
10 A
Anschlusswert
232 W
Höhe der Haube
63 mm
Gesamthöhe_R 339 mm
Breite
339 mm
Tiefe
884 mm
Leistungsregelung
3 Stufen
Ausführung des Schalters Tipptaster
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb
360 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb
320 m³/h
Geräuschemission
64
Beleuchtungsart
LED
Durchmesser des Abluftstutzens
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters
Edelstahl
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch
55,3
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 55,3
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 0,2 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz A
Beleuchtungseffizienzklasse A
Klasse für den Fettabscheidegrad A
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84146000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community