false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DEB1612B, DEB 1612 B Unterbauhaube D16EB12B0 Unterbauhaube

Produkt Type: DEB1612B
Hersteller Nummer: D16EB12B0
Rexel Artikelnr.: 7001452
EAN Code: 4242004185550

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshaube
Feature Feature details
Bauart
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe
braun
Werkstoff des Gehäuses
lackiert
Lage des Gebläses
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung
Umrüstbar
Spannung_R
220...240 V
Anschlussspannung 230 V
Anschlusswert
140 W
Breite
600 mm
Tiefe
482 mm
Leistungsregelung
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb
350 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb
110 m³/h
Geräuschemission
72
Beleuchtungsart
LED
Durchmesser des Abluftstutzens
120 mm
Werkstoff des Fettfilters
waschbare Synthetik
Energieeffizienzklasse
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 88,8
Energieverbrauch
88,8
Beleuchtungseffizienzklasse A
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84146000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection