false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

DWK068E50 Edelstahl Wandesse, 60 cm Schräg-Essen-Design

Produkt Type: DWK068E50
Hersteller Nummer: DWK068E50
Rexel Artikelnr.: 7024904
EAN Code: 4242002774923

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshaube
Feature Feature details
Bauart
Wandmontage
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
Lage des Gebläses
Motor im Kamin
Art der Luftführung
Umrüstbar
Anschlussspannung 220...240 V
Spannung_R
220...240 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
166 W
Höhe der Haube
387 mm
Breite
600 mm
Tiefe
417 mm
Leistungsregelung
3-stufig + 2 Intensiv
Nachlaufeinstellung
Ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb
420 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb
310 m³/h
Geräuschemission
59
Beleuchtungsart
LED
Durchmesser des Abluftstutzens
150 mm
Werkstoff des Fettfilters
Edelstahl
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch
30,8
Herstellerfarbe
edelstahl
Beleuchtungseffizienzklasse A
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 84146000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection