false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kubus, Serie | 8

Produkt Type: DII31RV60
Hersteller Nummer: DII31RV60
Rexel Artikelnr.: 7005147
EAN Code: 4242002946498

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshaube
Feature Feature details
Bauart
Wandesse
Gehäusegrundfarbe
schwarz
Lage des Gebläses
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung
Umluftbetrieb
Anschlussspannung 220...240 V
Spannung_R
220...240 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
272 W
Höhe der Haube
501 mm
Gesamthöhe_R 501...501 mm
Breite
370 mm
Tiefe
377 mm
Leistungsregelung
3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb
0 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb
390 m³/h
Geräuschemission
69
Beleuchtungsart
LED
Werkstoff des Fettfilters
Aktivkohle
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Herstellerfarbe
schwarz
Beleuchtungseffizienzklasse A
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 84146000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community