false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LC68BA542 Edelstahl, 60 cm Wand-Esse

Produkt Type: LC68BA542
Hersteller Nummer: LC68BA542
Rexel Artikelnr.: 7024653
EAN Code: 4242003650264

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshaube
Feature Feature details
Bauart
Wandesse
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
Lage des Gebläses
Motor im Kamin
Art der Luftführung
Umrüstbar
Randabsaugung
Ja
Spannung_R
220...240 V
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
166 W
Höhe des Kamins 582...1.018 mm
Höhe der Haube
46 mm
Gesamthöhe_R 628...1.064 mm
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Leistungsregelung
3 Stufen
Ausführung des Schalters Kurzhubtaster
Nachlaufeinstellung
Ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb
390 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb
290 m³/h
Geräuschemission
61
Beleuchtungsart
LED
Durchmesser des Abluftstutzens
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters
Edelstahl
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch
32
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 32
Herstellerfarbe
edelstahl
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 0,23 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz A
Beleuchtungseffizienzklasse A
Klasse für den Fettabscheidegrad B
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84146000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community