false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Unterbauesse, Serie | 4

Produkt Type: DHU665EL
Hersteller Nummer: DHU665EL
Rexel Artikelnr.: 7009301
EAN Code: 4242005121694

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshaube
Feature Feature details
Bauart
Unterbaumodell
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Lage des Gebläses
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung
umrüstbar
Anschlussspannung 220...240 V
Spannung_R
220...240 V
Anschlusswert
164 W
Breite
598 mm
Tiefe
500 mm
Leistungsregelung
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb
360 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb
70 m³/h
Geräuschemission
69
Durchmesser des Abluftstutzens
120...120 mm
Werkstoff des Fettfilters
Aluminium
Energieeffizienzklasse
D
Herstellerfarbe
Edelstahl
Beleuchtungseffizienzklasse A
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection