false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Unterbauhaube

Produkt Type: LU62LFA40
Hersteller Nummer: LU62LFA40
Rexel Artikelnr.: 7004284
EAN Code: 4242003776384

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshaube
Feature Feature details
Bauart
Unterbaumodell
Gehäusegrundfarbe
braun
Lage des Gebläses
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung
umrüstbar
Spannung_R
220...240 V
Anschlussspannung 240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
129 W
Gesamthöhe_R 150 mm
Breite
600 mm
Tiefe
482 mm
Leistungsregelung
3 Stufen
Ausführung des Schalters Schieberegler
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb
230 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb
75 m³/h
Geräuschemission
71
Beleuchtungsart
LED
Durchmesser des Abluftstutzens
120...120 mm
Werkstoff des Fettfilters
nicht waschbare Synthetik
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch
63
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 63,4
Herstellerfarbe
braun
Beleuchtungseffizienzklasse A
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84146000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community