false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EH 9.3-9, Elektro-Standherd, Ober- / Unterhitze, Deckel, Licht, Blitzkochplatte, Weiß, , A

Produkt Type: EH 9.3-9
Hersteller Nummer: 0480035
Rexel Artikelnr.: 8005690
EAN Code: 4016572018912

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 4 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 4 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Herd
Herd
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Norm-Höhe
85 cm
Bauart
Standgerät
Norm-Breite
50 cm
Energieart Kochfeld
Elektro
Energieart Backofen
Elektro
Gasart
k.A.
Zündsicherung
Nein
Grundfarbe
weiß
Lage der Steuerung
vorne
Anschlusswert
7.300 W
Spannung_R
230...400 V
Absicherung des Gerätes
16 A
Höhe
825 mm
Breite
498 mm
Tiefe
547 mm
Art der Kochstellen
Heizplatte
Ausführung des Kochfeldes
Massekochfeld
Heiztechnik der Kochstellen Kochplatte
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar)
4
Anzahl der Normalkochstellen
4
Anzahl der Blitzkochstellen
1
Mit Zweikreiszone Ja
Mit Bräterzone
Ja
Anzahl der Brennstellen
0
Anzahl der Normalbrenner
0
Anzahl der Starkbrenner
0
Anzahl der Garbrenner
0
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes
Ja
Ober-/Unterhitze
Ja
Heißluft
Nein
Nutzbares Volumen
48 l
Dampfgaren Nein
Mit Grill_L
Nein
Mit Drehspießmotor Nein
Herstellerfarbe
weiß
Anzahl der Innenräume
1
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung)
0,8
Nutzinhalt 48 l
Energieeffizienzindex (EEI) 106,44
Backofen-Reinigung
ohne
Größe mittel (35 l - unter 65 l)
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection