false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektro-Standherd 60cm, Serie | 4

Produkt Type: HKR39C250
Hersteller Nummer: HKR39C250
Rexel Artikelnr.: 8009328
EAN Code: 4242005042043

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Herd
Herd
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Norm-Breite
60 cm
Energieart Kochfeld
Elektro
Energieart Backofen
Elektro
Gasart
k.A.
Zündsicherung
Nein
Grundfarbe
edelstahl
Lage der Steuerung
Vorne
Anschlusswert
10.800 W
Spannung_R
220...240 V
Art der Kochstellen
Elektro
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar)
4
Anzahl der Brennstellen
0
Anzahl der Normalbrenner
0
Anzahl der Starkbrenner
0
Anzahl der Garbrenner
0
Ober-/Unterhitze
Ja
Heißluft
Ja
Umluft
Ja
Mit Grill_L
Ja
Herstellerfarbe
Edelstahl, Edelstahl
Anzahl der Innenräume
1
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection