false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SET: HE579GBS6 EM645CQB5E;

Produkt Type: PQ561DA00
Hersteller Nummer: PQ561DA00
Rexel Artikelnr.: 7009361
EAN Code: 4242003848661

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Herd
Herd
Feature Feature details
Bauform
Einbaugerät
Bauart
Einbaugerät
Norm-Breite
60 cm
Norm-Höhe
60 cm
Energieart Kochfeld
Elektro
Energieart Backofen
Elektro
Gasart
k.A.
Zündsicherung
Nein
Grundfarbe
Edelstahl
Anschlusswert
11.400 W
Spannung_R
220...240 V
Höhe
595 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Art der Kochstellen
k.A.
Nischenhöhe
600...604 mm
Nischenbreite
560...568 mm
Nischentiefe
550 mm
Ausführung des Kochfeldes
ohne
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar)
0
Anzahl der Normalkochstellen
0
Anzahl der Blitzkochstellen
0
Anzahl der Automatikkochstellen
0
Mit Bräterzone
Nein
Anzahl der Brennstellen
0
Anzahl der Normalbrenner
0
Anzahl der Starkbrenner
0
Anzahl der Garbrenner
0
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes
Nein
Ober-/Unterhitze
Ja
Heißluft
Ja
Umluft
Ja
Nutzbares Volumen
71 l
Mit Grill_L
Ja
Herstellerfarbe
k.A.
Anzahl der Innenräume
0
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung)
0,99
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft)
0,81
Backofen-Reinigung
pyrolytisch
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection