false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Standherd 60 cm, weiß, MF11, EEK A- 20%, Cerankochfeld

Produkt Type: SHC 11642 W
Hersteller Nummer: SHC 11642 W
Rexel Artikelnr.: 8013739
EAN Code: 4040729116428

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Herd
Herd
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Norm-Höhe
85 cm
Norm-Breite
60 cm
Bauart
Standgerät
Energieart Kochfeld
Elektro
Energieart Backofen
Elektro
Gasart
k.A.
Zündsicherung
Nein
Grundfarbe
weiß
Höhe
850 mm
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Art der Kochstellen
Ceran
Ausführung des Kochfeldes
Glaskeramik
Anzahl der Blitzkochstellen
0
Anzahl der Automatikkochstellen
0
Mit Zweikreiszone Ja
Mit Bräterzone
Ja
Anzahl der Brennstellen
0
Anzahl der Normalbrenner
0
Anzahl der Starkbrenner
0
Anzahl der Garbrenner
0
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes
Nein
Ober-/Unterhitze
Ja
Heißluft
Ja
Umluft
Ja
Multifunktionsbetrieb Ja
Mit Grill_L
Ja
Backofen Ausführung Teleskopauszug
Herstellerfarbe
weiß
Anzahl der Innenräume
1
Energieeffizienzklasse
A
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73211110

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection