false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektro-Kochstelle

Produkt Type: EX675LXE3E
Hersteller Nummer: EX675LXE3E
Rexel Artikelnr.: 7005049
EAN Code: 4242003754542

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kochfeld
Kochfeld
Feature Feature details
Energieart Elektro
Ausführung
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff Glaskeramik
Rahmenausführung Facette vorne, Profile seitlich
Grundfarbe des Rahmens Aluminium
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar)
4
Anzahl der Induktionskochzonen 4
Anzahl der Gasbrenner 0
Mit Wok-Brenner Nein
Art der Kochstellen
Induktion
Anschlusswert
7.400 W
Spannung_R
220...240 V
Geeignet für Propan Nein
Einbaubreite 560 mm
Geeignet für Butan Nein
Mit Piezo-Zündung Nein
Einbautiefe 490 mm
Bauform
Einbaukochfeld
Herstellerfarbe
Alu, gebürstet
Lage der Steuerung
vorne
Steuerung über Backofen/Herd Nein
Mit Deckel Nein
Umbauset erforderlich Nein
Mit Bräterzone
Nein
Mit Zweikreiszone Nein
Mit Warmhaltezone Ja
Restwärmeanzeige getrennt
Breite
602 mm
Höhe
51 mm
Tiefe
520 mm
Einbaubreite_R 560 mm
Einbautiefe_R 490 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85166050

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community