false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Gas-Kochstelle

Produkt Type: ER3A6BD70D
Hersteller Nummer: ER3A6BD70D
Rexel Artikelnr.: 7005046
EAN Code: 4242003742716

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kochfeld
Kochfeld
Feature Feature details
Energieart Gas
Hauptoberflächenwerkstoff Glaskeramik
Rahmenausführung Facette vo+hi, Profile seitl.
Grundfarbe des Rahmens Alu, gebürstet, Schwarz
Werkstoff des Topfträgers Gußtopfträger
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar)
2
Anzahl der Induktionskochzonen 0
Steuerung über externe Steuereinheit Nein
Art der Kochstellen
Gas
Anschlusswert
2 W
Spannung_R
220...240 V
Geeignet für Propan Nein
Geeignet für Butan Nein
Mit Piezo-Zündung Nein
Bauform
Eingebaut
Herstellerfarbe
Schwarz
Lage der Steuerung
Vorne
Steuerung über Backofen/Herd Nein
Mit Deckel Nein
Umbauset erforderlich Nein
Mit Bräterzone
Nein
Mit Zweikreiszone Nein
Mit Dreikreis-Kochzone Nein
Mit Warmhaltezone Nein
Restwärmeanzeige Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 68029990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community