false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaskochfeld, autark

Produkt Type: EC6A5HB90D
Hersteller Nummer: EC6A5HB90D
Rexel Artikelnr.: 7005002
EAN Code: 4242003741979

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kochfeld
Kochfeld
Feature Feature details
Energieart Gas
Hauptoberflächenwerkstoff Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens Edelstahl
Werkstoff des Topfträgers Gußtopfträger
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar)
4
Steuerung über externe Steuereinheit Nein
Anzahl der Induktionskochzonen 0
Mit Wok-Brenner Ja
Art der Kochstellen
Gas
Anschlusswert
1 W
Spannung_R
220...240 V
Absicherung des Gerätes
3 A
Einbaubreite 562 mm
Einbautiefe 480 mm
Mit Piezo-Zündung Ja
Bauform
Eingebaut
Lage der Steuerung
vorne
Herstellerfarbe
Edelstahl
Steuerung über Backofen/Herd Nein
Mit Deckel Nein
Umbauset erforderlich Nein
Mit Bräterzone
Nein
Mit Zweikreiszone Nein
Mit Dreikreis-Kochzone Nein
Mit Warmhaltezone Nein
Restwärmeanzeige ohne
Breite
582 mm
Tiefe
520 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73211190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community