false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Glaskeramikkochfeld 27 cm, mit Edelstahlrahmen, Knebelsteuerung

Produkt Type: KMC 13280 E
Hersteller Nummer: KMC 13280 E
Rexel Artikelnr.: 7022860
EAN Code: 4040729132800

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kochfeld
Kochfeld
Feature Feature details
Energieart Elektro
Modulare Bauweise Nein
Hauptoberflächenwerkstoff Glaskeramik
Grundfarbe des Rahmens Edelstahl
Anzahl der Induktionskochzonen 2
Anzahl der Gasbrenner 0
Mit Wok-Brenner Nein
Art der Kochstellen
Elektro
Geeignet für Propan Nein
Einbaubreite 285 mm
Geeignet für Butan Nein
Einbautiefe 490 mm
Mit Piezo-Zündung Nein
Herstellerfarbe
edelstahl
Mit Deckel Nein
Umbauset erforderlich Nein
Restwärmeanzeige Ja
Breite
300 mm
Tiefe
505 mm
Einbautiefe_R 490 mm
Chartstürmer Ja
Herkunftsland Polen
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73211110

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection