false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CMS1522N, Compact-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle, mit 12 Beheizungsarten, Mikrowelle max. Leistung: 1000 W, Klapptür, SoftClose, SoftOpening, Garrau

Produkt Type: CMS1522N
Hersteller Nummer: C15MS22N0
Rexel Artikelnr.: 7001460
EAN Code: 4242004182092

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mikrowellengerät
Mikrowellengerät
Feature Feature details
Bauform
Eingebaut
Bauart
Integrierbar
Anschlussspannung 230 V
Art des Mikrowellengerätes Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Spannung_R
220...240 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
3.600 W
Absicherung des Gerätes
16 A
Garraumfassungsvermögen 45 l
Max. Mikrowellenleistung 1.000 W
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Höhe
455 mm
Breite
596 mm
Tiefe
548 mm
Automatik-Programme Nicht zutreffend
Betriebsart Grill Nein
Betriebsart Heißluft Ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze Ja
Automatikprogramme Nein
Steuerung elektronisch
Nischenbreite
560...568 mm
Anzahl der Leistungsstufen 5
Drehteller Nein
Nischentiefe
550 mm
Nischenhöhe
450...455 mm
Herstellerfarbe
schwarz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85166080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection