false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbaumikrowelle

Produkt Type: CF634AGS1
Hersteller Nummer: CF634AGS1
Rexel Artikelnr.: 7004278
EAN Code: 4242003754641

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mikrowellengerät
Mikrowellengerät
Feature Feature details
Bauform
Eingebaut
Bauart
Integrierbar
Anschlussspannung 230 V
Art des Mikrowellengerätes Nur Mikrowelle
Spannung_R
220...240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Nennstrom
10 A
Anschlusswert
1.220 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Garraumfassungsvermögen 36 l
Max. Mikrowellenleistung 900 W
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Grundfarbe der Front Edelstahl
Höhe
455 mm
Breite
595 mm
Tiefe
545 mm
Betriebsart Grill Nein
Automatik-Programme Gewichtsautomatik
Betriebsart Heißluft Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze Nein
Automatikprogramme Ja
Steuerung elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen 5
Nischenbreite
560 mm
Drehteller nein
Nischentiefe
550 mm
Nischenhöhe
450 mm
Herstellerfarbe
Edelstahl/schwarz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85166080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community