false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HF12M240 - weiß, Mikrowellengerät, unterbaufähig

Produkt Type: HF12M240
Hersteller Nummer: HF12M240
Rexel Artikelnr.: 8025430
EAN Code: 4242003376850

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mikrowellengerät
Mikrowellengerät
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes Mikrowelle-solo
Anschlussspannung 230 V
Spannung_R
230 V
Frequenz_Z 50 Hz
Nennstrom
10 A
Anschlusswert
1.270 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Garraumfassungsvermögen 17 l
Max. Mikrowellenleistung 800 W
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Front weiß
Höhe
290 mm
Breite
461 mm
Tiefe
351 mm
Betriebsart Grill Nein
Automatik-Programme Nicht zutreffend
Betriebsart Heißluft Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze Nein
Automatikprogramme Nein
Steuerung elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen 5
Drehteller Ja
Durchmesser des Drehtellers 245 mm
Herstellerfarbe
weiß
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85165000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community