false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

M 6032 SC Edelstahl CleanSteel, Einbau-Mikrowellengerät ED/CS

Produkt Type: M 6032 SC Edelstahl CleanSteel
Hersteller Nummer: 9485300
Rexel Artikelnr.: 7024779
EAN Code: 4002515237380

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mikrowellengerät
Mikrowellengerät
Feature Feature details
Bauform
Einbaugerät
Bauart
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes Mikrowelle + Grill
Spannung_R
220...240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
2.100 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Garraumfassungsvermögen 17 l
Max. Mikrowellenleistung 800 W
Max. Grill-Leistung 800 W
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Grundfarbe der Front Edelstahl
Höhe
372 mm
Breite
595 mm
Tiefe
310 mm
Betriebsart Grill Ja
Betriebsart Heißluft Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze Nein
Automatikprogramme Ja
Steuerung elektronisch
Nischenbreite
562...568 mm
Anzahl der Leistungsstufen 6
Nischentiefe
310 mm
Drehteller ja
Nischenhöhe
350...352 mm
Durchmesser des Drehtellers 272 mm
Herstellerfarbe
Edelstahl/CleanSteel
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85165000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community