false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

MW7875-400, Mikrowelle mit Grillfunktion, silber

Produkt Type: MW7875-400
Hersteller Nummer: MW7875
Rexel Artikelnr.: 6020964
EAN Code: 4008146013478

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 20 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 20 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mikrowellengerät
Mikrowellengerät
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Anschlussspannung 230 V
Art des Mikrowellengerätes Mikrowelle + Grill
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
700 W
Garraumfassungsvermögen 20 l
Max. Mikrowellenleistung 700 W
Max. Grill-Leistung 900 W
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Grundfarbe der Front schwarz
Höhe
262 mm
Breite
452 mm
Tiefe
352 mm
Betriebsart Grill Ja
Betriebsart Heißluft Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze Nein
Steuerung elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen 5
Drehteller Ja
Durchmesser des Drehtellers 245 mm
Herstellerfarbe
silber/schwarz
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85165000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection