false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mikrowelle, Edelstahl-schwarz

Produkt Type: MW7895
Hersteller Nummer: MW7895
Rexel Artikelnr.: 6008875
EAN Code: 4008146025242

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mikrowellengerät
Mikrowellengerät
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Anschlussspannung 230 V
Art des Mikrowellengerätes Mikrowelle-solo
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
700 W
Garraumfassungsvermögen 20 l
Max. Mikrowellenleistung 700 W
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Grundfarbe der Front Edelstahl
Höhe
254 mm
Breite
435 mm
Tiefe
345 mm
Betriebsart Grill Nein
Betriebsart Heißluft Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze Nein
Steuerung elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen 5
Drehteller ja
Durchmesser des Drehtellers 254 mm
Herstellerfarbe
Edelstahl - schwarz
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85165000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection