false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mikrowellengerät; IQ100

Produkt Type: HF15M251
Hersteller Nummer: HF15M251
Rexel Artikelnr.: 8009405
EAN Code: 4242003430606

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mikrowellengerät
Mikrowellengerät
Feature Feature details
Bauform
Einbaugerät
Bauart
einbaufähig
Anschlussspannung 230 V
Art des Mikrowellengerätes Mikrowelle-solo
Spannung_R
230 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
1.270 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Garraumfassungsvermögen 17 l
Max. Mikrowellenleistung 800 W
Gehäusegrundfarbe
weiß
Grundfarbe der Front weiß
Höhe
364 mm
Breite
453 mm
Tiefe
320 mm
Automatik-Programme Gewichtsautomatik
Betriebsart Grill Nein
Betriebsart Heißluft Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze Nein
Automatikprogramme Ja
Steuerung elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen 5
Nischenbreite
462...468 mm
Drehteller ja
Nischentiefe
300 mm
Durchmesser des Drehtellers 245 mm
Nischenhöhe
362 mm
Herstellerfarbe
Weiß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection