false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

R-344 S, Solo-Kompakt-Edelstahl-Mikrowellengerät, 900 W Mikrowellenleistung, 25 Liter-Garraum, 12 Automatikprogramme, Gehäusefarbe Edelstahl

Produkt Type: R-344 S
Hersteller Nummer: R344S
Rexel Artikelnr.: 8009281
EAN Code: 4974019939469

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mikrowellengerät
Mikrowellengerät
Feature Feature details
Art des Mikrowellengerätes Mikrowelle-solo
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlusswert
900 W
Garraumfassungsvermögen 25 l
Max. Mikrowellenleistung 900 W
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe
edelstahl
Betriebsart Grill Nein
Betriebsart Heißluft Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze Nein
Herstellerfarbe
edelstahl
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85165000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection