false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbau-Geschirrspüler 60 cm, integrierbar, A++, 45dB(A), 14 Maßged.

Produkt Type: EGSP 14685 E
Hersteller Nummer: EGSP 14685 E
Rexel Artikelnr.: 7005760
EAN Code: 4040729146852

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geschirrspüler
Geschirrspüler
Feature Feature details
Bauform Einbaugerät
Bauart integrierbar
Dekorfähig Ja
Grundfarbe der Blende edelstahl
Gehäusegrundfarbe Edelstahl
Breite
600 mm
Nischenbreite 600 mm
Energieeffizienzklasse A++
Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme) 266 kWh
Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme) 2.800 l
Geräuschemission 45
Anzahl der Programme 7
Fassungsvermögen Maßgedecke 14
Wassersicherheitssystem Ja
Startzeitvorwahl Stufenlos
Herstellerfarbe
Edelstahl
Norm-Höhe 85 cm
Norm-Breite 60 cm
Newlec
Nein
Chartstürmer
Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community