false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PG8055 U AE m.K., Professional Geschirrspülmaschine PG 8055 U AE m.K.

Produkt Type: PG8055 U AE m.K.
Hersteller Nummer: 7913270
Rexel Artikelnr.: 8014066
EAN Code: 4002515248799

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geschirrspüler
Geschirrspüler
Feature Feature details
Bauform
Unterbaugerät
Bauart
unterbaufähig
Dekorfähig
Nein
Grundfarbe der Blende
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe
edelstahl
Spannung_R
230 V
Breite
675 mm
Nischenbreite
600 mm
Energieeffizienzklasse
A++ - E
Geräuschemission
47
Anzahl der Programme
11
Wassersicherheitssystem
Ja
Herstellerfarbe
Auss. Edelstahl
Norm-Höhe
85 cm
Warmwasseranschluss_L Ja
Norm-Breite
60 cm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84221900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community