false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Spüler vollintegriert 60cm

Produkt Type: SX636X01GE
Hersteller Nummer: SX636X01GE
Rexel Artikelnr.: 7005007
EAN Code: 4242003768297

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geschirrspüler
Geschirrspüler
Feature Feature details
Bauform
Einbaugerät
Bauart
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig
nicht möglich
Grundfarbe der Blende
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe
edelstahl
Anschlusswert
2.400 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Spannung_R
220...240 V
Breite
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte
865 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte
865 mm
Tiefe
550 mm
Nischenbreite
600 mm
Nischenhöhe
865...925 mm
Bezeichnung des Standardprogramms
Eco 50 °C
Nischentiefe
550 mm
Energieeffizienzklasse
A++
Reinigungsklasse
A
Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme)
258 kWh
Trocknungsklasse
A
Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme)
2.660 l
Wasserverbrauch pro Standardprogramm
9,5 l
Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms
0,9
Geräuschemission
46
Anzahl der Programme
6
Fassungsvermögen Maßgedecke
12
Wassersicherheitssystem
Ja
Startzeitvorwahl
stufenlos
Herstellerfarbe
silber
Restzeitanzeige
Ja
Norm-Höhe
90 cm
Werkstoff Innenbehälter/Boden
Edelstahl / Kunststoff
Norm-Breite
60 cm
Verdecktes Heizelement
Ja
Länge des Zulaufschlauchs
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs
190 cm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84221100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community