false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LAVATHERM T8DB60578, LAVATHERM T8DB60578, A++, Wärmepumpentrockner, 7kg, ProTex

Produkt Type: LAVATHERM T8DB60578
Hersteller Nummer: 916097934
Rexel Artikelnr.: 8005563
EAN Code: 7332543489558

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wäschetrockner
Wäschetrockner
Feature Feature details
Trocknungsart Abluft
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar Ja
Art der Tür ohne Tür
Geräteart Frontlader
Türanschlag links wechselbar
Grundfarbe der Blende
weiß
Gehäusegrundfarbe
weiß
Beheizungsart Elektro
Spannung_R
230 V
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
900 W
Absicherung des Gerätes
5 A
Höhe mit Arbeitsplatte
850 mm
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch pro Trockenprogramm Baumwolle 1,74
Fassungsvermögen Baumwolle 7 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...) 211
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 134 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 103 min
Geräuschemission
66
Steuerung elektronisch
Innenbeleuchtung Nein
Restzeitanzeige
Ja
Startzeitvorwahl
stufenlos
Norm-Höhe
85 cm
Norm-Breite
60 cm
Trommelvolumen 118 l
Wärmepumpenfunktion Nein
Herstellerfarbe
Weiß
Kondensationseffizienzklasse B
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 84512100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community