false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

TMR843WP D LW SFinish&Eco XL WiFiConn@ct, TMR843WP D LW SFinish&Eco XL WiFiConn@ct

Produkt Type: TMR843WP D LW SFinish&Eco XL WiFiConn@ct
Hersteller Nummer: 10499120
Rexel Artikelnr.: 8005505
EAN Code: 4002515771525

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wäschetrockner
Wäschetrockner
Feature Feature details
Trocknungsart Wärmepumpe
Bauform
Standgerät
Bauart
säulenfähig
Arbeitsplatte abnehmbar Nein
Geräteart Frontlader
Türanschlag links
Grundfarbe der Blende
weiß
Gehäusegrundfarbe
weiß
Beheizungsart Elektro
Spannung_R
220...240 V
Anschlussspannung 240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
1.100 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte
850 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte
850 mm
Breite
596 mm
Tiefe
643 mm
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch pro Trockenprogramm Baumwolle 1,63
Fassungsvermögen Baumwolle 9 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...) 193
Geräuschemission
62
Steuerung elektronisch
Innenbeleuchtung Ja
Restzeitanzeige
Ja
Startzeitvorwahl
stufenlos
Norm-Höhe
85 cm
Trommelvolumen 120 l
Norm-Breite
60 cm
Wärmepumpenfunktion Ja
Herstellerfarbe
Lotosweiß
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84512100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community