false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wäschetrockner; IQ300

Produkt Type: WT43RVG1
Hersteller Nummer: WT43RVG1
Rexel Artikelnr.: 8009414
EAN Code: 4242003836309

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wäschetrockner
Wäschetrockner
Feature Feature details
Trocknungsart Wärmepumpe
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar Nein
Art der Tür RV900242
Geräteart Frontlader
Türanschlag rechts
Grundfarbe der Blende
weiß
Gehäusegrundfarbe
weiß
Beheizungsart Elektro
Spannung_R
220...240 V
Anschlussspannung 230 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
600 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte
842 mm
Breite
598 mm
Tiefe
599 mm
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch pro Trockenprogramm Baumwolle 1,69
Fassungsvermögen Baumwolle 7 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...) 212
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 175 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 108 min
Geräuschemission
65
Steuerung elektronisch
Innenbeleuchtung Nein
Restzeitanzeige
Ja
Norm-Höhe
60 cm
Startzeitvorwahl
stufenlos
Norm-Breite
60 cm
Trommelvolumen 112 l
Wärmepumpenfunktion Ja
Kondensationseffizienzklasse B
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection