false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wäschetrockner; IQ500

Produkt Type: WT45W462
Hersteller Nummer: WT45W462
Rexel Artikelnr.: 8009397
EAN Code: 4242003840221

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wäschetrockner
Wäschetrockner
Feature Feature details
Trocknungsart Kondensation
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar Nein
Geräteart Frontlader
Türanschlag rechts
Gehäusegrundfarbe
weiß
Beheizungsart Elektro
Spannung_R
220...240 V
Anschlussspannung 230 V
Anschlusswert
1.000 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte
842 mm
Breite
598 mm
Tiefe
599 mm
Energieeffizienzklasse
A++
Fassungsvermögen Baumwolle 7 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...) 212
Geräuschemission
65
Steuerung elektronisch
Innenbeleuchtung Ja
Restzeitanzeige
Ja
Startzeitvorwahl
stufenlos
Norm-Höhe
85 cm
Norm-Breite
60 cm
Trommelvolumen 112 l
Wärmepumpenfunktion Ja
Herstellerfarbe
weiß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection