false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ZTE7101P, Ablufttrockner

Produkt Type: ZTE7101P
Hersteller Nummer: 916093379
Rexel Artikelnr.: 8014107
EAN Code: 7332543304554

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wäschetrockner
Wäschetrockner
Feature Feature details
Trocknungsart Abluft
Bauform
Standgerät
Bauart
Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar Ja
Art der Tür Abdecktür mit Fenster
Geräteart Frontlader
Türanschlag Rechts wechselbar
Grundfarbe der Blende
weiß
Gehäusegrundfarbe
weiß
Beheizungsart Elektro
Spannung_R
230 V
Frequenz_Z 50/60 Hz
Anschlussspannung 230 V
Anschlusswert
2.600 W
Absicherung des Gerätes
16 A
Höhe mit Arbeitsplatte
850 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte
850 mm
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Energieeffizienzklasse
C
Energieverbrauch pro Trockenprogramm Baumwolle 4,25
Fassungsvermögen Baumwolle 7 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...) 512
Geräuschemission
64
Steuerung elektronisch
Innenbeleuchtung Nein
Restzeitanzeige
Nein
Norm-Höhe
85 cm
Startzeitvorwahl
ohne Startzeitvorwahl
Norm-Breite
60 cm
Wärmepumpenfunktion Nein
Trommelvolumen 108 l
Herstellerfarbe
Weiß
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84501190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community