false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WTF130WPM D LW PWash 2.0, WTF130WPM D LW PWash 2.0

Produkt Type: WTF130WPM D LW PWash 2.0
Hersteller Nummer: 10521510
Rexel Artikelnr.: 8005495
EAN Code: 4002515771471

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Waschtrockner
Waschtrockner
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Bauart
unterbaufähig
Arbeitsplatte abnehmbar Nein
Art der Tür ohne Tür
Geräteart Frontlader
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Nein
Grundfarbe der Blende
weiß
Gehäusegrundfarbe
weiß
Anschlusswert
2.100 W
Spannung_R
220...240 V
Absicherung des Gerätes
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte
850 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte
850 mm
Breite
850 mm
Tiefe
596 mm
Energieverbrauch (Wasch/Schleud/Trock) Waschp Baumw 60 °C und Trockenp. (...) 4,48 kWh
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (Waschen, Schleudern) Verwend Waschprogramms Baumwolle 60 °C 0,93 kWh
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen) 18.000 l
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen) 896
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (nur Waschen, 200 volle Ladungen) 10.000 l
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (nur Waschen, 200 volle Ladungen) 186
Wasserverbrauch(Wasch,Schleud, Trock)Waschp Baumw 60 °C&Trockenp Baumw, schrankt 90 l
Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C_N 1.600 1/min
Füllmenge (Waschen) beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C 7 kg
Füllmenge (Trocknen) beim Trockenprogramm Baumwolle, schranktrocken 4 kg
Gesch. Energieverbrauch/Jahr(200 Standardp Baumw 60 °C)4-Per-HH,Gerät immer(...) 896 kWh
Gesch. Energieverbrauch/Jahr(200 Standardp Baumw 60 °C)4-Per-HH,Gerät nie(...) 186 kWh
Wasserverbrauch (Waschen, Schleudern) Waschprogramms Baumwolle 60 °C 90 l
Waschwirkungsklasse A
Gesch. Wasserverbrauch/Jahr(200 Standardp Baumw 60 °C)4-Per-HH,Gerät immer(...) 18.000 l
Gesch. Wasserverbrauch/Jahr(200 Standardp Baumw 60 °C)4-Per-HH,Gerät nie(...) 10.000 l
Schleuderwirkungsklasse A
Geräuschemission (Wasch) Standardp Baumw 60 °C&Trockenp Baumw, schranktrocken 46
Trocknungsart Kondensation
Geräuschemission (Schleud) Standardp Baumw 60 °C&Trockenp Baumw, schranktrocken 72
Steuerung fürs Trocknen elektronisch
Optimierungsfunktion Waschergebnis Ja
Geräuschemission (Trock) Standardp Baumw 60 °C&Trockenp Baumw, schranktrocken 58
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung Ja
Wassersicherheitssystem
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Startzeitvorwahl
stufenlos
Trommelvolumen 59 l
Herstellerfarbe
Lotosweiß
Norm-Höhe
85 cm
Norm-Breite
60 cm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84501190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community