false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WTH720WPM D LW PWash 2.0&TDos WiFi, WTH720WPM D LW PWash 2.0&TDos WiFi

Produkt Type: WTH720WPM D LW PWash 2.0&TDos WiFi
Hersteller Nummer: 10541130
Rexel Artikelnr.: 8005501
EAN Code: 4002515778203

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Waschtrockner
Waschtrockner
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Bauart
unterbaufähig
Arbeitsplatte abnehmbar Ja
Art der Tür ohne Tür
Geräteart Frontlader
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar Nein
Grundfarbe der Blende
weiß
Gehäusegrundfarbe
weiß
Anschlusswert
2.100 W
Spannung_R
220...240 V
Absicherung des Gerätes
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte
850 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte
820 mm
Breite
850 mm
Tiefe
596 mm
Energieverbrauch (Wasch/Schleud/Trock) Waschp Baumw 60 °C und Trockenp. (...) 4,48 kWh
Energieeffizienzklasse
A
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen) 18.000 l
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen) 896
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (nur Waschen, 200 volle Ladungen) 10.000 l
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (nur Waschen, 200 volle Ladungen) 186
Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C_N 1.600 1/min
Wasserverbrauch(Wasch,Schleud, Trock)Waschp Baumw 60 °C&Trockenp Baumw, schrankt 90 l
Füllmenge (Waschen) beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C 7 kg
Füllmenge (Trocknen) beim Trockenprogramm Baumwolle, schranktrocken 4 kg
Wasserverbrauch (Waschen, Schleudern) Waschprogramms Baumwolle 60 °C 90 l
Waschwirkungsklasse A
Schleuderwirkungsklasse A
Trocknungsart Kondensation
Steuerung fürs Trocknen elektronisch
Optimierungsfunktion Waschergebnis Ja
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung Ja
Wassersicherheitssystem
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Startzeitvorwahl
stufenlos
Trommelvolumen 59 l
Herstellerfarbe
Lotosweiß
Norm-Höhe
85 cm
Norm-Breite
60 cm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84501190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community