false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ECA 100 ipro B, Kleinraumventilator ECA 100 ipro B Bewegung, DN100

Produkt Type: ECA 100 ipro B
Hersteller Nummer: 0084.0204
Rexel Artikelnr.: 9071385
EAN Code: 4012799842040

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kleinraumventilator
Kleinraumventilator
Feature Feature details
Netzfrequenz 50 Hz
Bemessungsspannung
230 V
Montageart
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Farbe
weiß
Volumenstrom_N 92 m³/h
Schutzart (IP)
IPX5
Nennweite 100 mm
Zusammenstellung
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Ausführung
Axial
Richtung Entlüftung
Breite
159 mm
Höhe
159 mm
Tiefe
50 mm
Leistungsaufnahme 8 W
Nachlaufeinstellung
Ja
Fördermitteltemperatur 40 °C
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 84145100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection