Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
MAICO
MLK 45 weiß, Türlüftungsgitter MLK 45 weiß weiß, Länge ca. 450 mm
Rexel Artikelnr.: 2311144
Min: 1 Stück
MAICO
RLS RC, Raumluftsteuerung RLS RC für MAICOsmart
Rexel Artikelnr.: 9075993
Min: 1 Stück
MAICO
ALD 10, Außenluftdurchlass ALD 10 stufenlos regulierbar
Rexel Artikelnr.: 9072195
Min: 1 Stück
MAICO
AFR 150, Aluminium-Flexrohr AFR 150 flexibel, fünflagig verrillt, DN150
Rexel Artikelnr.: 2710926
Min: 1 Stück
MAICO
MLK 30 weiß, Türlüftungsgitter MLK 30 weiß weiß, Länge ca. 300 mm
Rexel Artikelnr.: 2311143
Min: 1 Stück
MAICO
WH 150, Wandhülse WH 150 Kunststoff, ausziehbar, DN150
Rexel Artikelnr.: 2598296
Min: 1 Stück
MAICO
ALD 125, Außenluftdurchlass ALD 125 schallgedämmt m. Kunststoff-Außengitter
Rexel Artikelnr.: 9080993
Min: 1 Stück
MAICO
ALD 160, Außenluftdurchlass ALD 160 schallgedämmt m. Kunststoff-Außengitter
Rexel Artikelnr.: 9080995
Min: 1 Stück
MAICO
ALD 160 VA, Außenluftdurchlass ALD 160 VA schallgedämmt m. Edelstahl-Außengitter
Rexel Artikelnr.: 9080996
Min: 1 Stück
MAICO
ECA15-EMA16, Distanzrahmen ECA15-EMA16 zur Montage von Ventilatoren ECA 150
Rexel Artikelnr.: 2310983
Min: 1 Stück
MAICO
ALD 125 VA, Außenluftdurchlass ALD 125 VA schallgedämmt m. Edelstahl-Außengitter
Rexel Artikelnr.: 9080994
Min: 1 Stück
MAICO
DS RC, Funkschalter DS RC Funkschalter für MAICOsmart
Rexel Artikelnr.: 9075992
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kleinraumventilator
Kleinraumventilator | |
Schutzart (IP) | IPX5 |
---|---|
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Farbe | weiß |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Nennweite | 150 mm |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Volumenstrom_N | 250 m³/h |
Montageart | Aufputz |
---|---|
Bemessungsspannung | 230 V |
Ausführung | Axial |
Richtung | Entlüftung |
Zusammenstellung | k.A. |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 84145100 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.