false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DL 50 WA2, Lüftungsgerät Version A mit Innenwandblende

Produkt Type: DL 50 WA2
Hersteller Nummer: 372710
Rexel Artikelnr.: 9003060
EAN Code: 4015627372719

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lüftungsgerät
Lüftungsgerät
Feature Feature details
Art der Lüftung dezentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über Kreuzgegenströmer
Wärmequelle Abluft
Nennleistung 23 W
Nennstrom
0,2 A
Mit Warmwasserbereitung Nein
Mit Heizung Nein
Einbindung Solar Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Höhe
340 mm
Breite
340 mm
Tiefe
320 mm
Gewicht 5,1 kg
Volumenstrom_N 55 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer Nein
Mit Zusatzheizung Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84151010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection