false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LA 60 U, Unterputzlüftungsgerät LA 60 U bedarfsgeregelt ohne WRG

Produkt Type: LA 60 U
Hersteller Nummer: 229318
Rexel Artikelnr.: 9076602
EAN Code: 4017212293188

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lüftungsgerät
Lüftungsgerät
Feature Feature details
Art der Lüftung dezentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über ohne
Mit Warmwasserbereitung Nein
Mit Heizung Nein
Einbindung Solar Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Luftanschlussdurchmesser 80 mm
Höhe
260 mm
Breite
260 mm
Tiefe
108 mm
Gewicht 3,2 kg
Volumenstrom_N 60 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer Nein
Mit Zusatzheizung Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84145915

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community