false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

WS 150 L, Raumluft-System aeronom WS 150 L Linksausführung bis 120m2, 165 m3/h

Produkt Type: WS 150 L
Hersteller Nummer: 0095.0058
Rexel Artikelnr.: 2332413
EAN Code: 4012799950585

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lüftungsgerät
Lüftungsgerät
Feature Feature details
Art der Lüftung zentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über Kreuzgegenströmer
Wärmequelle Außenluft
Nennleistung 27 W
Wärmebereitstellungsgrad 90 %
Nennstrom
0,5 A
Mit Warmwasserbereitung Nein
Mit Heizung Nein
Einbindung Solar Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Luftanschlussdurchmesser 125 mm
Höhe
460 mm
Breite
1.065 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht 51 kg
Volumenstrom_N 165 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer Nein
Mit Zusatzheizung Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 84158300

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection