false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ER 60 VZ, Ventilatoreinsatz ER 60 VZ 62 m3/h, mit Verzögerungszeitschalter

Produkt Type: ER 60 VZ
Hersteller Nummer: 0084.0101
Rexel Artikelnr.: 2417412
EAN Code: 4012799841012

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen
Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen
Feature Feature details
Nennweite 80 mm
Volumenstrom_N 62 m³/h
Farbe
weiß
Fördermitteltemperatur -20...40 °C
Montageart
Unterputz
Bemessungsspannung
230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Zusammenstellung
mit Verzögerungsschalter
Nennstrom
0,16 A
Drehzahl 1.250 1/min
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Richtung Entlüftung
Schutzart (IP)
IPX5
Breite
251 mm
Höhe
251 mm
Tiefe
30 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84145100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection