false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MTH 350 UTE, Klein-Durchlauferhitzer mit Einhebelmischer für Waschtisch, 3,5 kW, 14x19x8 cm

Produkt Type: MTH 350 UTE
Hersteller Nummer: 189557
Rexel Artikelnr.: 8019611
EAN Code: 4041056015729

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Durchlauferhitzer
Durchlauferhitzer
Feature Feature details
Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff
Nennüberdruck 0 bar
Nenninhalt 0,1 l
Nennleistung 3,5 kW
Wasseranschluss 3/8 Zoll
Nennspannung 1 220 V
Nennspannung 2 230 V
Geeignet für KNX Nein
Bedienung manuell
Temperaturanzeige ohne
Mit Display Nein
Montageart
Übertisch/Untertisch
Leistungsregelung
ohne
Anschlussleistung_Z 3,5 kW
Heizsystem Blankdraht
Sicherheitsabschaltung Druckabschaltung
Schutzart (IP)
IP25
Wasseranschlussart Schraubanschluss
Kunststoffrohrtauglich Ja
Geeignet für vorerwärmtes Wasser Nein
Art der Regelung hydraulisch
Mit Armatur Ja
Energieeffizienzklasse
A
Höhe
143 mm
Breite
190 mm
Tiefe
82 mm
Gewicht 1,4 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85161011

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection