false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

VED E 24/7, Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 24/7 (24kW gesteuert)

Produkt Type: VED E 24/7
Hersteller Nummer: 0010007729
Rexel Artikelnr.: 9071648
EAN Code: 4024074570142

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Durchlauferhitzer
Durchlauferhitzer
Feature Feature details
Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff
Nennüberdruck 10 bar
Nenninhalt 8 l
Max. zulässiger Betriebsdruck 10 bar
Nennleistung 24 kW
Nennspannung 1 400 V
Wasseranschluss 1/2 Zoll
Geeignet für KNX Nein
Bedienung manuell
Temperaturanzeige ohne
Mit Display Nein
Montageart
Übertisch
Leistungsregelung
elektronisch
Anschlussleistung_Z 24 kW
Heizsystem Blankdraht
Sicherheitsabschaltung elektronisch
Schutzart (IP)
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser Außengewinde
Nenninnendurchmesser kaltes Trinkwasser 1/2 Zoll (15)
Wasseranschlussart Schraubanschluss
Kunststoffrohrtauglich Ja
Anschluss Warmwasser Außengewinde
Nenninnendurchmesser Warmwasseranschluss 1/2 Zoll (15)
Geeignet für Kunststoffrohr Ja
Geeignet für vorerwärmtes Wasser Nein
Art der Regelung elektronisch
Mit Armatur Nein
Energieeffizienzklasse
A
Leistungssteuerung elektronisch
Höhe
481 mm
Breite
240 mm
Tiefe
99 mm
Gewicht 4,4 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85169000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection