false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Huz 5 Basis, Zur Warmwasserversorgung einer Zapfstelle z. B. in Küche oder Bad, fuer Untertischmontage, Anschlusswert 2 kW, Anschlusskabel mit Eurostecker

Produkt Type: Huz 5 Basis
Hersteller Nummer: 222162
Rexel Artikelnr.: 8105618
EAN Code: 4041056023113

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher
Feature Feature details
Ausführung
Kleinspeicher
Nenninhalt 5 l
Nennüberdruck 0,23 bar
Anschlussleistung_Z 2 kW
Wasseranschluss 3/8 Zoll
Mit Armatur Nein
Zirkulationsanschluss ohne
Nennspannung 1 230 V
Heizflanschausführung Einkreis
Bedienung manuell
Temperaturanzeige ohne
Wärmeinhaltsanzeige ohne
Temperaturbegrenzung Ja
Signalanode ohne
Kunststoffrohrtauglich Nein
Bauart
offen
Boilerbetrieb Nein
Werkstoff des Behälters Kunststoff
Bauart Heizkörper Rohrheizkörper
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h 0,24 kWh
Energieeffizienzklasse
A
Schutzart (IP)
IP24
Höhe
415 mm
Breite
252 mm
Tiefe
233 mm
Mit Display Nein
Mit Universalflansch Nein
Mit Wärmeaustauscher Nein
Mit Wärmedämmung Ja
Gewicht 3,1 kg
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85161080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection