false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SN 5 SL, offener WW-Speicher SN 5 SL, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiss

Produkt Type: SN 5 SL
Hersteller Nummer: 221123
Rexel Artikelnr.: 9001503
EAN Code: 4017212211236

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher
Feature Feature details
Ausführung
Kleinspeicher
Nenninhalt 5 l
Anschlussleistung_Z 2 kW
Wasseranschluss 1/2 Zoll
Mit Armatur Ja
Zirkulationsanschluss ohne
Nennspannung 1 220 V
Nennspannung 2 230 V
Bedienung manuell
Temperaturanzeige ohne
Wärmeinhaltsanzeige ohne
Temperaturbegrenzung Ja
Signalanode ohne
Kunststoffrohrtauglich Nein
Bauart
offen
Boilerbetrieb Nein
Werkstoff des Behälters Kunststoff
Bauart Heizkörper Rohrheizkörper
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h 0,2 kWh
Energieeffizienzklasse
A
Schutzart (IP)
IP24
Höhe
421 mm
Breite
263 mm
Tiefe
230 mm
Mit Display Nein
Mit Wärmeaustauscher Nein
Mit Wärmedämmung Ja
Gewicht 3,2 kg
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85161080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community