false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

VEH 80/8 exclusive, Elektro-Warmwasserspeicher VEH VEH 80/8 exclusive druckfest

Produkt Type: VEH 80/8 exclusive
Hersteller Nummer: 0010019875
Rexel Artikelnr.: 9004966
EAN Code: 4024074789360

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher
Feature Feature details
Ausführung
Übertischgerät
Nenninhalt 80 l
Nennüberdruck 6 bar
Anschlussleistung_Z 2...6 kW
Wasseranschluss 1/2 Zoll
Mit Armatur Nein
Zirkulationsanschluss ohne
Nennspannung 1 230 V
Nennspannung 2 400 V
Heizflanschausführung Zweikreis
Bedienung manuell
Temperaturanzeige ohne
Wärmeinhaltsanzeige ohne
Temperaturbegrenzung Ja
Signalanode Magnesiumanode
Kunststoffrohrtauglich Ja
Bauart
geschlossen
Boilerbetrieb Ja
Werkstoff des Behälters Stahl
Bauart Heizkörper Rohrheizkörper
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h 0,92 kWh
Energieeffizienzklasse
B
Schutzart (IP)
IP25
Höhe
916 mm
Breite
504 mm
Tiefe
450 mm
Mit Display Ja
Mit Universalflansch Ja
Mit Wärmeaustauscher Nein
Mit Wärmedämmung Ja
Gewicht 130 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85169000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community