false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WWSP 556, Warmwasserspeicher 500l mit Temperaturfühler

Produkt Type: WWSP 556
Hersteller Nummer: 370080
Rexel Artikelnr.: 9081279
EAN Code: 4015627370081

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher
Feature Feature details
Ausführung
sonstige
Nenninhalt 500 l
Nennüberdruck 10 bar
Wasseranschluss 1 Zoll
Mit Armatur Nein
Zirkulationsanschluss 3/4 Zoll
Heizflanschausführung ohne
Temperaturanzeige ohne
Wärmeinhaltsanzeige ohne
Temperaturbegrenzung Nein
Signalanode Magnesiumanode
Kunststoffrohrtauglich Nein
Bauart
geschlossen
Boilerbetrieb Nein
Werkstoff des Behälters Stahl
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h 2,45 kWh
Schutzart (IP)
sonstige
Höhe
1.920 mm
Tiefe
500 mm
Mit Display Nein
Mit Universalflansch Ja
Mit Wärmeaustauscher Ja
Mit Wärmedämmung Ja
Gewicht 180 kg
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84191900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community