false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WDB030WPS D LW Eco, WDB030WPS D LW Eco

Produkt Type: WDB030WPS D LW Eco
Hersteller Nummer: 10436950
Rexel Artikelnr.: 8005481
EAN Code: 4002515754276

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Waschmaschine
Waschmaschine
Feature Feature details
Bauform
Standgerät
Bauart
unterbaufähig
Arbeitsplatte abnehmbar Nein
Art der Tür Bullauge
Geräteart Frontlader
Türanschlag rechts
Grundfarbe der Blende
weiß
Gehäusegrundfarbe
weiß
Anschlussspannung 240 V
Spannung_R
240...240 V
Frequenz_Z 50 Hz
Anschlusswert
2.400 W
Absicherung des Gerätes
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte
850 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte
820 mm
Breite
596 mm
Tiefe
636 mm
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch pro Standardprogramm Baumwolle 60 °C 0,9
Waschwirkungsklasse A
Schleuderwirkungsklasse B
Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C 1.400 Upm
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern 53 %
Füllmenge beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C 7 kg
Gesch. Wasserverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH 10.340 l
Wasserverbrauch pro Standardprogramm Baumwolle 60 °C 50 l
Optimierungsfunktion Waschergebnis Ja
Gesch. Energieverbr/Jahr (220 Standardprogr, Baumwolle 60 °C) eines 4-Pers-HH 175 kWh
Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C 52
Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C 76
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung Ja
Wassersicherheitssystem
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Startzeitvorwahl
stufenlos
Norm-Höhe
85 cm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch 175
Herstellerfarbe
Lotosweiß
Norm-Breite
60 cm
Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme)
10.340 l
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84501190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community